WW Grainger - 8797468033166
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínáky, kabely a koncovky
Ocelové čepy
54248
54248.060.025
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
Ocelové čepy Nerezocel A4 6X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
D1_MM
2.2
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
25 mm
Značka
Fabory
D1_MM
2.2
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
6
HS kód
7318240090
Rozměry
D
6
D1
2.2
D (mm)
6
L (mm)
25
N
21
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
54248.060.025
EAN
4043377189370
UBB
500616944806
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce