text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelové čepy Nerezocel A4 5X18


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
D1_MM 2
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 4
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 18 mm
Značka Fabory
D1_MM 2
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 4
HS kód 7318240090

Rozměry

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 18
N 14

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.050.018
EAN 4043377189332
UBB 500616944319
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.