text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelové čepy Nerezocel A4 10X84


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 54.25
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 84 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 54.25
HS kód

Rozměry

D 10
D1 3
D (mm) 10
L (mm) 84
N 80

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.100.084
EAN 4043377304667
UBB 500616947387
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.