text.skipToContent text.skipToNavigation

O-kroužek (Viton), d2=1,6 mm Pryž FPM 80º Shore d2=1,6mm 2,8MM

Specifikace

Průměr 2.8 mm
Značka Fabory
Barva Černá
Materiál Pryž
Technický materiál FPM 80º Shore
Váha kusu (g) 0.3
Info d2=1,6mm

Rozměry

d1 2.8
D (mm) 2.8
Tloušťka 1.6

Čísla materiálu

Objednací číslo 38869.002.801
EAN 8715492788313
UBB 950357423298
UNSPSC 27111900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.