Okroužky
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
Podložky a kroužky
Okroužky
38812
38812.032.941
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
O-kroužek, d2=3,53 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=3,53mm 32,92-AS 219
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
2.4
Info
d2=3,53mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
32.92 mm
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
2.4
Info
d2=3,53mm
HS kód
4016930090
Rozměry
d1
32.92
D (mm)
32.92
Tloušťka
3.53
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38812.032.941
EAN
8715492786593
UBB
950357285341
UNSPSC
27111900