text.skipToContent text.skipToNavigation

O-kroužek, d2=2,5 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=2,5mm 14,0MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Barva Černá
Materiál Pryž
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.4
Info d2=2,5mm
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 14 mm
Značka Fabory
Barva Černá
Materiál Pryž
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.4
Info d2=2,5mm
HS kód

Rozměry

d1 14
D (mm) 14
Tloušťka 2.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 38807.014.001
EAN 8715492784780
UBB 950357099718
UNSPSC 27111900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.