Okroužky
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
Podložky a kroužky
Okroužky
38803
38803.006.751
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
O-kroužek, d2=1,78 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,78mm 6,75MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.4
Info
d2=1,78mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6.75 mm
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.4
Info
d2=1,78mm
HS kód
4016930090
Rozměry
d1
6.75
D (mm)
6.75
Tloušťka
1.78
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38803.006.751
EAN
8715492783677
UBB
950357180633
UNSPSC
27111900