Okroužky
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
Podložky a kroužky
Okroužky
38803
38803.010.821
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
O-kroužek, d2=1,78 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,78mm 10,82-AS 013
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.2
Info
d2=1,78mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
10.82 mm
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.2
Info
d2=1,78mm
HS kód
4016930090
Rozměry
d1
10.82
D (mm)
10.82
Tloušťka
1.78
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38803.010.821
EAN
8715492783721
UBB
950357098496
UNSPSC
27111900