text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

NORD-LOCK Steel Vibration Proof Wedge-Locking Washer - Black Zinc Flake Coating, Delta Protekt®

Applications General steel applications, especially designed for components during critical missions in air, at sea or in tough terrain. Material standard EN 1.7182 Corrosion resistance Minimum 1,000 hours in salt spray test (according to ISO 9227) Hardening Through hardened Washer hardness ≥ 465HV1 Coating Basecoat Delta Protekt® KL100, Topcoat Delta Seal GZ Black Bolt grades Up to 12.9 Temperature range -50°C to 200°C Laser marking type code Traceable batch number and type code flZn

Objednací číslo
Značka Nord-Lock
Materiál Ocel
Povrchová úprava Delta Protekt®

Specifikace

Značka Nord-Lock
Materiál Ocel
Povrchová úprava Delta Protekt®

Popis

Applications

General steel applications, especially designed for components during critical missions in air, at sea or in tough terrain.

Material standard

EN 1.7182

Corrosion resistance

Minimum 1,000 hours in salt spray test (according to ISO 9227)

Hardening

Through hardened

Washer hardness

≥ 465HV1

Coating

Basecoat Delta Protekt® KL100, Topcoat Delta Seal GZ Black

Bolt grades

Up to 12.9

Temperature range

-50°C to 200°C

Laser marking type code

Traceable batch number and type code flZn

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.