Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
0S895265
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
Knipex nůžky na kabely násady vytlačovací potažené plastem s plastovou izolací, testováno VDE 230 mm (samoobslužná karta/blistr)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S895265
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Celková délka (mm)
230
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
70
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Celková délka (mm)
230
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
S ochranou proti nárazu
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Knipex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S895265
EAN
4003773034124
UBB
500641799357
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
95 06 230 SB