Vybavení a systémy
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínáky, kabely a koncovky
Ocelová lana
54233
54233.040.001
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
Nerezové lano 7x7 středně měkké Nerezocel A4 4MM-250MTR
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Klíčové vlastnosti
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
64.76
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
4 mm
Délka
250 m
Značka
Fabory
Klíčové vlastnosti
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
64.76
HS kód
Zobrazit
Rozměry
≈ N Min. zátěž rozlomení v N
9010
D (mm)
4
Hmotnost kg/m
0.063
WR-ø
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
54233.040.001
EAN
4043377192752
UBB
500618151764
UNSPSC
31151505