text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezové lano 7x7 středně měkké Nerezocel A4 2MM-250MTR


Numéro d'article
Průměr
Délka
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16.2
Emballé par 1

Spécifications

Průměr 2 mm
Délka 250 mm
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16.2
HS kód 7312102000

Dimensions

≈ N Min. zátěž rozlomení v N 2250
D (mm) 2
Hmotnost kg/m 0.016
WR-ø 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 54233.020.001
EAN 4043377192721
UBB 500618151509
UNSPSC 31151505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.