text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezové lano 7x19 flexibilní Nerezocel A4 4MM-250MTR


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 62.8
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 250 m
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 62.8
HS kód

Rozměry

≈ N Min. zátěž rozlomení v N 8340
D (mm) 4
Hmotnost kg/m 0.061
WR-ø 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 54232.040.001
EAN 4043377192950
UBB 500618150691
UNSPSC 31151505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.