text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezové lano 7x19 flexibilní Nerezocel A4 12MM-250MTR


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 565.08
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 250 m
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 565.08
HS kód

Rozměry

≈ N Min. zátěž rozlomení v N 75000
D (mm) 12
Hmotnost kg/m 0.548
WR-ø 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 54232.120.001
EAN 4043377192899
UBB 500618151277
UNSPSC 31151505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.