text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezové lano 1x19 Nerezocel A4 1MM-250MTR


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 5.08
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1 mm
Délka 250 m
Značka Fabory
Klíčové vlastnosti · Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 5.08
HS kód

Rozměry

≈ N Min. zátěž rozlomení v N 830
D (mm) 1
Hmotnost kg/m 0.005
WR-ø 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 54236.010.001
EAN 4043377192554
UBB 500618152598
UNSPSC 31151505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.