Svařovací svorníky
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Navařovací spojovací materiál
Svařovací svorníky
51190
51190.080.020
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
Navařovací svorník ISO 13918-PT Nerezocel A2 M8X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
6.36
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
6.36
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
0.8
d-D
M8
d2
9
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
20
L1
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
13918-PT
Čísla materiálu
Objednací číslo
51190.080.020
EAN
8717077786691
UBB
500634409576
UNSPSC
31162400