Svařovací svorníky
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Navařovací spojovací materiál
Svařovací svorníky
51190
51190.060.016
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
Navařovací svorník ISO 13918-PT Nerezocel A2 M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Váha kusu (g)
2.9
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Váha kusu (g)
2.9
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
16
L1
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
13918-PT
Čísla materiálu
Objednací číslo
51190.060.016
EAN
8717077786608
UBB
500634408669
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce