Svařovací svorníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Navařovací spojovací materiál
Svařovací svorníky
51190
51190.050.008
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
Navařovací svorník ISO 13918-PT Nerezocel A2 M5X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.08
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.08
HS kód
7318153590
Rozměry
A
0.8
d-D
M5
d2
6.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
8
L1
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
13918-PT
Čísla materiálu
Objednací číslo
51190.050.008
EAN
8717077786486
UBB
500634407422
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce