text.skipToContent text.skipToNavigation

Navařovací svorník ISO 13918-PT Hliník M6X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Hliník
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.26
HS kód
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Hliník
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.26
HS kód

Rozměry

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 20
L1 1

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Objednací číslo 45398.060.020
EAN 8712423020542
UBB 500654586436
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.