Svařovací svorníky
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Navařovací spojovací materiál
Svařovací svorníky
50206
50206.071.010
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
Navařovací čep bez závitu ISO 13918-UT Ocel Poměděné 7,1X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poměděné
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poměděné
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a
3
A
0.8
Délka po svařování
0.3
D1
9
D2
0.75
D (mm)
7.1
L (mm)
10
L1
0.85
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
13918-UT
Čísla materiálu
Objednací číslo
50206.071.010
EAN
8712423021167
UBB
500656760872
UNSPSC
31162400