Rýhované kolíky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kolíky a závlačky
Rýhované kolíky
27410
27410.029.006
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
Narážecí šroub Ocel Poniklované 2,9X6,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Váha kusu (g)
0.43
HS kód
7318290090
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
6.5 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Váha kusu (g)
0.43
HS kód
7318290090
Rozměry
d1
2.9
d2
2.65
d3
5.3
D (mm)
2.9
Otvor ø ≈
2.6
k
2.1
L (mm)
6.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
27410.029.006
EAN
8715492951557
UBB
950352141549
UNSPSC
31161509
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce