text.skipToContent text.skipToNavigation

Napínací matice se 2 háky Nerezocel A4 DIN ≈1480 M12


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 440
Info Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 440
Info Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate
HS kód 7326909890

Rozměry

c 14
d-D M12
e 31
L1 200
L2 (max.) 460
L2 (min.) 280
P 1.75

Normy

DIN ≈1480

Čísla materiálu

Objednací číslo 51743.120.001
EAN 8715492307965
UBB 951355093471
UNSPSC 31162405

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.