Napínací matice - hák a oko pozinkované a zinkované ponořením
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
Šrouby s okem a hákem
Napínací matice
Napínací matice - hák a oko pozinkované a zinkované ponořením
16170
16170.100.001
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
Napínací matice s hákem a okem DIN ≈1480 Ocel S235JR Pozinkované M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
S235JR
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
280.27
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
S235JR
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
280.27
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c
13
d-D
M10
d2
14
e
30
L1
125
L2 (max.)
285
L2 (min.)
188
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈1480
Čísla materiálu
Objednací číslo
16170.100.001
EAN
8715492585295
UBB
950355161866
UNSPSC
31162405
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model