Nákup 1362.2
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nýty
Nýtovací matice
69045
69045.100.045
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
Nýtovací matice otevřená, zápustná hlava, kulaté drážkované tělo Nerezocel A2 10 OCSH 45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
8.26
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
21 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
8.26
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Vrták ø
13
Rozsah uchycení
2.0-4.5
k (max.)
1.8
l [+0,5/-0]
21
ø d
10
ø dk
15.5
Typ
10 OCSH 45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
69045.100.045
EAN
8715494138444
UBB
500511915547
UNSPSC
31161703