Nýty
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
Nýty
Nýty
39400
39400.060.016
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Ocel C4C/C10C Bez PU 6X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
5.15
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Čísla materiálu
Objednací číslo
39400.060.016
EAN
8715492821492
UBB
950368003733
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce