text.skipToContent text.skipToNavigation

Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Ocel C4C/C10C Bez PU 2X4MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2 mm
Délka 4 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 0.16
HS kód 7318230090

Rozměry

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 4

Normy

BS 4620
DIN 660/124
ISO 1051

Čísla materiálu

Objednací číslo 39400.020.004
EAN 8717077082526
UBB 500645354332
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.