Nýty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nýty
Nýty
39400
39400.020.010
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Ocel C4C/C10C Bez PU 2X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
2 mm
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
0.309
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k (js14)
1.2
L (mm)
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Čísla materiálu
Objednací číslo
39400.020.010
EAN
8715492821072
UBB
950368000507
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model