text.skipToContent text.skipToNavigation

Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Nerezocel A2 5X10MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.45
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 10 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.45
HS kód

Rozměry

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k (js14) 3
L (mm) 10

Normy

DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620

Čísla materiálu

Objednací číslo 51490.050.010
EAN 8715492293251
UBB 950368042764
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.