IQA7214
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
Nýty
Nýty
51490
51490.040.016
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Nerezocel A2 4X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
2.06
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
2.06
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Čísla materiálu
Objednací číslo
51490.040.016
EAN
8715492293169
UBB
950368042277
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce