text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný klíč Gedore s ohebnou hlavou 34 8 x 9 mm


Otáčí se širokým poloměrem, Hřídel s otvory pro tommy bary 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť), GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy leštěné, chromované, Chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavy jemně broušené

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Šířka hlavy malá (mm) 13
Šířka hlavy velká (mm) 14.2
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Vhodné pro dvojité šestihranné matice Ano
Vhodné pro vyčnívající šrouby torx Ne
Vhodné pro zapuštěné šrouby torx Ne
Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 95
HS kód 8204110000
Type Head Socket Wrench

Popis

Otáčí se širokým poloměrem, Hřídel s otvory pro tommy bary 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť), GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy leštěné, chromované, Chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavy jemně broušené

Čísla materiálu

Objednací číslo G2165.008.009
EAN 4010886629901
UBB 240122076500
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6299010

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.