text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný klíč Gedore Flex 34 10 x 11 mm


Otáčení širokým poloměrem, Hřídel s otvory pro tommy bary 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), vanadová ocel GEDORE 31CrV3, hlavy leštěné, chromované, chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavy jemně broušené

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 205
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 205
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Šířka hlavy malá (mm) 15.5
Šířka hlavy velká (mm) 16.7
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Vhodné pro dvojité šestihranné matice Ano
Vhodné pro vyčnívající šrouby torx Ne
Vhodné pro zapuštěné šrouby torx Ne
Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Head Socket Wrench

Popis

Otáčení širokým poloměrem, Hřídel s otvory pro tommy bary 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), vanadová ocel GEDORE 31CrV3, hlavy leštěné, chromované, chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavy jemně broušené

Čísla materiálu

Objednací číslo G2165.010.011
EAN 4010886629925
UBB 240122076682
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6299280

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.