text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm8xH16mm 3 mm high-grade corundum AR 80 SP PFERD


Objednací číslo 5X041708
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Maximální počet otáček (1/min) 72800
Průměr 3
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Maximální počet otáček (1/min) 72800
Průměr 3
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 80
Vhodné pro porcelán Ne
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X041708
EAN 4007220102091
UBB 500582624572
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 32106278
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.