text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm20xH25mm 6 mm high-grade corundum AR 60 ZY PFERD


Objednací číslo 4U187897
Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 47700
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 47700
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 60
Vhodné pro porcelán Ne
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U187897
EAN 4007220097021
UBB 500582237318
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 31131276
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.