text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini odizolovací kleště Knipex 100 mm


Mini odizolovač vodičů Přesné odizolování, postupné přizpůsobení průměrům vodičů. S řezačkou vodičů. Nastavitelný délkový doraz od 4,0 do 15,0 mm. S aretací. pro tenké měděné vodiče Ø 0,3 až 1,0 mm. - Odizolovací kapacita (průměr): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Objednací číslo K1012.080.100
Ochrana povrchu Potaženo plastem
S řezačkou drátu Ano
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nastavitelná délka pásku Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Potaženo plastem
S řezačkou drátu Ano
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nastavitelná délka pásku Ano
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.3 - 1
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 340
HS kód 8203200000
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Popis

Mini odizolovač vodičů Přesné odizolování, postupné přizpůsobení průměrům vodičů. S řezačkou vodičů. Nastavitelný délkový doraz od 4,0 do 15,0 mm. S aretací. pro tenké měděné vodiče Ø 0,3 až 1,0 mm. - Odizolovací kapacita (průměr): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Čísla materiálu

Objednací číslo K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 12 80 100 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.