Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
4Z856512
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
MILWAUKEE Kotoučové pily FCSG66-0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z856512
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.6
Hloubka řezu (90°) (mm)
66
Hloubka řezu (45°) (mm)
48
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
56
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.6
Hloubka řezu (90°) (mm)
66
Hloubka řezu (45°) (mm)
48
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
56
Volnoběžné otáčky (1/min)
5800
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobrazit
Model
M18 FCSG66-0
Type
Circular Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z856512
EAN
4058546325596
UBB
500718080137
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933472163