text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer vrták 6 x 160 x 100 mm 10 kusů


Objednací číslo 4L585152
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Úhel hrotu (°) 90
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 10
Obsah sady 10
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L585152
EAN 4002395367009
UBB 500513620152
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932352043
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.