text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 20 x 300 mm


Objednací číslo 0W796802
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 250
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 300
Průměr vrtáku (mm) 20
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 250
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W796802
EAN 4002395356126
UBB 500513609858
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4932399027
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.