text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka HD18 HX-402C


Objednací číslo 2Z223168
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.7
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.7
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 24
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 24
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu 3. převodový stupeň (mm) 24
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 13
Max. počet zdvihů (1/min) 4200
Volnoběžné otáčky (1/min) 1400 - 1400
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
HS kód
Model HD18 HX-402C
Type Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z223168
EAN 4002395001378
UBB 500513623875
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933441280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.