Kmitací pily
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kmitací pily
2I938684
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
Milwaukee Aku Vykružovačka M12 JS-402B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2I938684
Jmenovité napětí (V)
12
Zdvih (mm)
19
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.1
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
40
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
0 - 2800
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Zdvih (mm)
19
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.1
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
40
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
0 - 2800
Značka
Milwaukee
HS kód
84672290
Model
M12 JS-402B
Type
Jigsaw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2I938684
EAN
4002395001965
UBB
500513655547
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
4933441700
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce