Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
2R336696
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
Milwaukee Úhlová bruska AGVM 26-230 GEX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2R336696
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2600
Hmotnost stroje (kg)
5.8
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2600
Hmotnost stroje (kg)
5.8
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobrazit
Model
AGVM 26-230 GEX
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R336696
EAN
4002395234271
UBB
500513549138
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933402365