Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
4R207205
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M18 FDD2-0X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R207205
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (m)
175
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
89
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
89
Max. točivý moment (Nm)
135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (m)
175
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
89
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
89
Max. točivý moment (Nm)
135
Kvalita baterie
Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm)
89
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm)
16
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2000
Počet přiložených baterií
0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R207205
EAN
4058546222116
UBB
500692021388
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933464266