Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
9T163165
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BDDX-202X
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9T163165
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (m)
153
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 10
Max. točivý moment (Nm)
32
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Délka (m)
153
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 10
Max. točivý moment (Nm)
32
Kvalita baterie
Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1500
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Milwaukee© high performance sub compact 4-in-1 drill driver system for extreme versatility. Removable chuck system with 3 different heads for multiples of applications. Standard 10 mm keyless chuck, full metal right angle 1/4" hex drive head and full metal offset 1/4" hex drive head. 1/4" hex drive behind chuck fitting, reduces drill length to 153 mm when required. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Full metal planetary gearbox transmission for extreme durability. LED light for workspace illumination
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T163165
EAN
4002395005956
UBB
500513646645
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933447136
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce