Rázové stroje
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
2S356266
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 FPD2-502X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2S356266
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (m)
175
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
135
Max. počet zdvihů (1/min)
32000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (m)
175
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
135
Max. počet zdvihů (1/min)
32000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2000
Počet přiložených baterií
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2S356266
EAN
4058546222093
UBB
500692022949
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933464264
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce