Bourací kladiva
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
4G009832
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M12 CH-0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4G009832
Jmenovité napětí (V)
12
Průměr vrtáku do betonu (mm)
13
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
13
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 900
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Průměr vrtáku do betonu (mm)
13
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
13
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 900
Počet přiložených baterií
0
Značka
Milwaukee
Type
M12 CH-0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G009832
EAN
4002395002719
UBB
500513649870
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933441947