Otřepy
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
Frézování
Otřepy
4N837550
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
Milling pin K1630 dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS PFERD
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4N837550
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
70
Průměr
16
Průměr šachty (mm)
6
Materiál
Jiný
Držák hřídele (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
70
Průměr
16
Průměr šachty (mm)
6
Materiál
Jiný
Držák hřídele (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
30
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
HSS
Typ částic
Jiný
Fréza
Ne
Vhodné pro porcelán
Ne
S hřídelí
Ne
Průměr frézy (mm)
16
Tvar hlavice podle DIN 8032
Jiný
Značka
Pferd
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4N837550
EAN
4007220059517
UBB
500582152996
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
22441816