Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
6R676169
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
Metabo Zastřihávač plotu HS 8855
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6R676169
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
660
Maximální tloušťka větví (mm)
26
Vzdálenost nožů (mm)
34
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
2900
Využitelná délka nože (mm)
550
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
660
Maximální tloušťka větví (mm)
26
Vzdálenost nožů (mm)
34
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
2900
Využitelná délka nože (mm)
550
Značka
Metabo
Type
HS 8855
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6R676169
EAN
4007430180834
UBB
500658558555
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
608855000