Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
2X416150
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
Metabo Vibrační bruska SRE 4351 TURBOTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X416150
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2.2
Upevnění brusiva
Upínání
Šířka základní desky (mm)
299
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2.2
Upevnění brusiva
Upínání
Šířka základní desky (mm)
299
Délka základní desky (mm)
114
Volnoběžné otáčky (1/min)
8400 - 22000
Značka
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X416150
EAN
4007430214249
UBB
500658605901
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
611351700