Brusné a lešticí stroje
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
4R775935
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
Metabo Vibrační bruska SRE 4351 TURBOTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R775935
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2.2
Upevnění brusiva
Upínání
Šířka základní desky (mm)
229
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2.2
Upevnění brusiva
Upínání
Šířka základní desky (mm)
229
Délka základní desky (mm)
114
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200 - 11000
Značka
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R775935
EAN
4007430214232
UBB
500658605745
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
611351000