text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Metabo Multi bourací kladivo UHE 2660-2 QUICK SET


Objednací číslo 6K545903
Šířka 210
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.1
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 210
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 32
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 26
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. počet zdvihů (1/min) 4200
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2500
Značka Metabo
Type UHE 2660-2 Quick Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K545903
EAN 4007430309587
UBB 500658580161
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600697510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.