text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Punta per martello 6,0 x 110 mm


Artikelnummer 0N551155
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 110
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Metabo
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0N551155
EAN 4007430075444
UBB 500662446045
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 631824000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.